SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 1+1+1/16A/IP20 2X UKJ met

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - pois-kytkin 3x1-napainen
Väri - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480201424
Sähkönumero
2112231
Toimittajan tuotenumero
WDE004536
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
pois-kytkin 3x1-napainen
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
33 mm
Vipujen määrä:
3
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
15 mm
• Kytkinpaketin pikakiinnitys.
• Mahdollisuus myös kytkinpaketinruuvikiinnitykseen.
• Yksi- ja kaksivipuiset IP21 kytkimet voidaanpäivittää IP44:ksi tiivistyspaketillauppokojerasia-asennuksiin tai erityiseen IP44 pintakojerasiaan.
• Kaksi lisäliitintä (paitsi 6+6 ja 2+1).Mahdollista lisätä punainen indikointi LED jalinssillä varustettu vipu.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


