Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 5/10A/IP21 UKJ pyöreä ant

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 5/10A/IP21 UKJ pyöreä ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Exxact

EAN-koodi

3606480201844

Sähkönumero

2112125

Toimittajan tuotenumero

WDE003316

Tukkuerä

5

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kytkentätapa:

pois-kytkin 2x1-napainen

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Painikekytkin:

ei

Vipujen määrä:

2

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Pesukonekytkin:

ei

Laitteen syvyys:

33 mm

Upotussyvyys:

15 mm

Exxact 5-Kytkin pyöreä jousiliitos antrasiitti

• Kytkimet pyöreällä vivulla.
• Kotelointiluokka IP21
• Kytkinpaketin ruuvikiinnitys.
• Kaksi lisäliitintä (paitsi 6+6).
• Mahdollisuus vaihtaa keskiölevyläpinäkyvään versioon tai harjattuunteräsversioon.