SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 6/16A/IP21 2X UKJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
vaihtokytkinVäri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480200984
Sähkönumero
2112006
Toimittajan tuotenumero
WDE002521
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
33 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
15 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Exxact 6/1-kytkin jousiliittimin valkoinen. Matala asennussyvyys, vain 15mm rasian sisälle. 16A
• Kytkinpaketin pikakiinnitys.
• Mahdollisuus myös kytkinpaketinruuvikiinnitykseen.
• Yksi- ja kaksivipuiset IP21 kytkimet voidaanpäivittää IP44:ksi tiivistyspaketillauppokojerasia-asennuksiin tai erityiseen IP44 pintakojerasiaan.
• Kaksi lisäliitintä (paitsi 6+6 ja 2+1).Mahdollista lisätä punainen indikointi LED jalinssillä varustettu vipu.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


