SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 6/16A/IP21 2X UKR ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
vaihtokytkinVäri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - antrasiitti
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480201059
Sähkönumero
2112116
Toimittajan tuotenumero
WDE003222
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
antrasiitti
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
33 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti adapterilevyllä
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
15 mm
Kytkinlaitteen väri:
valkoinen
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
• Kytkinpaketin pikakiinnitys.
• Mahdollisuus myös kytkinpaketinruuvikiinnitykseen.
• Yksi- ja kaksivipuiset IP21 kytkimet voidaanpäivittää IP44:ksi tiivistyspaketillauppokojerasia-asennuksiin tai erityiseen IP44 pintakojerasiaan.
• Kaksi lisäliitintä (paitsi 6+6 ja 2+1).Mahdollista lisätä punainen indikointi LED jalinssillä varustettu vipu.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


