SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Robust - 6+6/16A/IP21 UPJ VAL. IK09

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480975561

Sähkönumero

2100869

Toimittajan tuotenumero

WDE000933

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

88 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Vipujen määrä:

2

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

suunta

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

15 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Robust 6+6-kytkin 16A/250V 70x70mm keskiölevyllä

Uppoasennettavat kaksivipuiset kytkimet IP20 Artic
Kytkin 16 A 250 V
Mitat:85 x 85 x 18 mm (l x k x s)
Keskiölevyllä 70mm x 70 mm

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan