SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin - WISER Relekytkin 10A ZB met

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - rele

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481048042

Sähkönumero

2101151

Toimittajan tuotenumero

WDE004348

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

rele

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Väri:

muu

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentäkyky:

0...2200 W

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Exxact Wiser relekytkin 10A Zigbee metalli

Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta edullisesti ja helposti.

Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser-järjestelmä voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti.

Wiser-relekytkintä voidaan käyttää tavallisena kytkimenä ohjaamaan esimerkiksi valaistusta, mutta puhelinsovellus tarjoaa tämän lisäksi kattavat lisäominaisuudet ohjaukseen ja automaatioon, sekä liittää releen muihin kodin laitteisiin.

Sertifioitu Zigbee 3.0 tuote.

Maksimikuormat:
  • LED: 200W
  • Hehkulamput: 2200W
  • Halogeenit: 2000W
  • 12V halogeenit: 1050VA (elektroninen muuntaja) 500VA (rautasydänmuuntaja)
  • Kapasitiivinen kuorma: 10A, 140mF
  • 1-vaiheiset moottorit 230V: 1000VA

Asennetaan kojerasiaan ilman erillisiä lähettimiä tai vastaanottimia, vaatii nollajohdon.

Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön ((snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu). Järjestelmän käyttö on maksutonta.

Certified by Cozify: Voidaan yhdistää ja käyttää Cozify-älykotijärjestelmässä

Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant

IP20, käyttölämpötila -5-35C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan