SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin - WISER verhokytkin ZB ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 4 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481040466
Sähkönumero
2101153
Toimittajan tuotenumero
WDE003384
Tukkuerä
36
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
4 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Lähtöteho:
500 W
Energiankulutus:
0.4 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
500 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
10 A
Mitoituskäyttöjännite:
220...240 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta edullisesti ja helposti. Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser-järjestelmä voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti.
Ohjaus- ja käyttöasetukset
● Yhdistetty ohjaus: Jotta verho-ohjainta voidaan hallita älypuhelimella Wiser by SE -sovelluksen avulla, se on yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa.
● Suorakäyttö: Verho-ohjainta voidaan aina ohjata suoraan tuotteen painikkeella.
● Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi
Tekniset tiedot
● Nimellisjännite: 230 V AC, 50 Hz
● Nimellisvirta: 4 A, cosϕ = 0.6
● Sertifikaatti: Zigbee 3.0
Ominaisuudet ja asetukset
● Moottorisuoja kahdella vuorotellen lukitulla releellä
● Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.
● Useita verho-ohjaimia voidaan yhdistää pariksi ja useita ohjaimia voidaan ohjata painikkeesta tai sovelluksesta
● Ikkunaverhoissa ja rullakaihtimissa käytettävät moottorit pitää sisältää rajakytkimet
Wiser by SE -sovelluksen kautta:
● Verhojen ajastus
● Eri asentojen asettaminen ikkuna- ja säleverhoille
● Ajastimen tai aikataulun asetus
● Etäohjaaminen sovelluksen kautta
Verhomooottorien automatisointiin kytkimen kautta voidaan käyttää esimerkiksi lämpötilatunnistimen tai termostaattien lämpötilatietoa sekä Wiser by SE-sovelluksen säätilatietoja. Verhokytkimellä on paljon erilaisia käyttökohteita ja se voidaankin asettaa esimerkiksi ohjaamaan verhomoottoria, putkimoottoria, autotallin ovea, markiiseja, ikkunaluukkuja jne.
Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön ((snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
IP20, käyttölämpötila -5-35C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


