SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkinpakkaus Thorsman - CYB-PB 1-NAP.+PUN.HOHTOL.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - 1-napainen pois-kytkin (off)
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7315880074182
Sähkönumero
1420927
Toimittajan tuotenumero
5980012
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinäkanava
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
1-napainen pois-kytkin (off)
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
52 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
84 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
13 AX
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
2
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Merkintätila/-pinta:
kyllä
Valaisu:
kyllä
Valaistustoiminto:
valaistu (päällä)
Valaistuksen tyyppi:
LED, kiinteä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Pesukonekytkin:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kytkinpakkaukset
16A/250V. Koostuu kojerasiasta, kojeesta, kahdesta vedonpoistimesta, painikkeellisesta kannesta sekä etiketistä ja etiketti-ikkunasta.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


