SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkinpakkaus Thorsman - CYB-PB 6-KYTKIN VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7315880074243

Sähkönumero

1420930

Toimittajan tuotenumero

5980052

Tukkuerä

10

Asennustapa:

seinäkanava

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

52 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

52 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

13 AX

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Moduulien lukumäärä:

2

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

Merkintätila/-pinta:

kyllä

Valaisu:

ei

Valaistustoiminto:

muu

Valaistuksen tyyppi:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

52 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Thorsman CYB-PB Kytkinpakkaus 6-Kytkin valkoinen

Kytkinpakkaukset
16A/250V. Koostuu kojerasiasta, kojeesta, kahdesta vedonpoistimesta, painikkeellisesta kannesta sekä etiketistä ja etiketti-ikkunasta.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan