SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkinrunko 12A - V02

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 12 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Kytkinten määrä - 1

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110448849

Sähkönumero

3656441

Toimittajan tuotenumero

V02

Tukkuerä

24

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

12 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

55 mm

Korkeus:

74 mm

Syvyys:

60 mm

Käyttö pääkytkimenä:

ei

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

kyllä

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

8.1 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

12 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

10 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

3 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0.3 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

4 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys Kytkinrunko V02 12 A

TeSys Vario, Mini-Vario -turva- ja kuormakytkimet

Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.

Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ
  • Koteloituja DOL-käynnistimiä käytetään koneen käynnistyksen ja pysäyttämisen ohjaamiseen
  • TeSys-moottorikäynnistinratkaisuissa on kaksi apukontaktia, joiden avulla ne voidaan integroida turvakytkentöihin
TeSys Vario -erottimet
  • Nämä koteloon tai kaappiin asennetut kiertoerottimet toimivat piirin kuormakatkaisimien tapaan
  • Saatavana avoimena tai suljettuna versiona
  • Kiinnitetään etupaneeliin tai DIN-kiskoon
  • Riippulukolla lukittavat versiot
Termomagneettiset moottorinsuojakatkaisimet TeSys GV2-ME

Sovellukset:

Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
  • moottorien DOL-käynnistys ja -pysäytys
  • koneen ohjauspiirin kuorman katkaisu