SCHNEIDER ELECTRIC - Lähetin, 3 painiketta - ZART03

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481499455

Sähkönumero

2362967

Toimittajan tuotenumero

ZART03

Tukkuerä

8

Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Harmony lähetin 3 yksiasentoista painiketta vihreä etulevy

Harmony Pocket Remote langattomat kauko-ohjausjärjestelmät tarjoavat mobiiliratkaisuja parantamaan operaattorin tehokkuutta, samalla vähentäen asennusaikaa. Järjestelmä koostuu lähettimestä ja vastaanottimisesta, joiden avulla operaattori lähettää komennot sekä ohjaustiedot ohjattavalle koneelle langattomasti.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan