SCHNEIDER ELECTRIC - Laippa-aukko 495x220 2xFL21 - NSYTLG2FL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 5 mm

  • Läpivientireikien määrä - 0

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

36 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480168284

Sähkönumero

3447494

Toimittajan tuotenumero

NSYTLG2FL

Tukkuerä

100

Tyyppi:

suora

Leveys:

500 mm

Korkeus:

5 mm

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaali:

teräs

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

holkkitiiviste

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Läpilyöntiaihio:

ei

Paksuus:

1.5 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

NSYTLG2FL

Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit
  • Yhdestä kappaleesta taitettu ja hitsattu runko, kourumaisen etuprofiilin paksuus kaksinkertainen. Sileä takapaneeli.
  • Kotelointiluokka: Yksioviset mallit IP 66, kaksioviset mallit IP 55.
  • Kevyt ja luja kaappi taitettua ristikkorakenteista teräslevyä.
  • Ulkoisten mekaanisten iskujen kesto: Umpioviset mallit IK 10, lasioviset mallit IK 08.
  • Ajansäästö: 54 mittaa sileällä alustalla tai ilman sitä, kustomoidut mallit, paljon varusteita...
  • Paljon kokoja: 300x200x150 ... 1400x1000x300 (kxlxs).
  • Valinnanvaraa: umpiovi tai lasiovi.
  • Maalaus: harmaa RAL 7035.
  • Sertifioinnit: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (muunnettu kaappi).
  • Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Sovellukset:
  • Teollisuuden automaatio ja ohjaus
    • Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
    • Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
    • Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
  • Sähkön jakelu
    • Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
  • Elektroniikka ja teollisuusverkot
    • Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan