SCHNEIDER ELECTRIC - Laitekaappi 10 valkoinen - ELKO Link 6876

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 287 mm
Korkeus - 391 mm
Syvyys - 287 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160687609
Sähkönumero
7204276
Toimittajan tuotenumero
EKO06876
Tukkuerä
1
Leveys:
287 mm
Korkeus:
391 mm
Syvyys:
287 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Käyttöpaikka:
ulkona
Pintamateriaali:
lakattu
RAL-numero:
9010
Soveltuu laajennetulle lämpötila-alueelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
ELKO LINK HOME Multimediajärjestelmä
Komponentit suunniteltu ja testattu ELKO LINK HOME järjestelmään. Nopea ja helppo kytkeä.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


