SCHNEIDER ELECTRIC - Lämmitinkanta - B524HTR-W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 36 mm
Halkaisija - 103 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030847223
Sähkönumero
7125421
Toimittajan tuotenumero
FFS06710631
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
36 mm
Halkaisija:
103 mm
Osoitettavissa:
ei
Lämmitettävä asennuskantakanta, SLC, B524HTR-W, erillinen tehonsyöttö, valkoinen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


