SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpöilmaisin 58ast - 52051E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - muu
Erilliskäytettävä - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030845052
Sähkönumero
7126088
Toimittajan tuotenumero
FFS06710614
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
muu
Erilliskäytettävä:
ei
Väri:
valkoinen
Optinen ilmoitus:
ei
Akustinen ilmoitus:
ei
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
muu
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Halkaisija:
102 mm
Savukytkin:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
muu
Q-merkinnällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite DC:
14...30 V
Käyttöjännite DC:
14...30 V
Korkeus/syvyys:
61 mm
Maksimaali-lämpöilmaisin, luokka A1S - AP200- sarjan osoitteellinen ilmaisin - aktiivinen, analysoiva ja ohjelmoitava - soveltuu liitettäväksi FDP, FX 3NET ja FX NET keskusten SLC- ja LC- silmukkayksiköihin, FX keskusten LC- silmukka- yksikköön sekä ESA keskuksiin - ominaisuudet FDP, FX 3NET ja FX NET keskusten FX-SLC silmukkakortilla datalehden mukaisesti. FX-LC silmukkakortilla ja ESA keskuksissa toimii kuten 200- sarjan ilmaisin - toimintalämpötila 58 °C - signaalinkäsittelyn algoritmi parantaa ilmaisuvastetta ja vähentää erheellisiä ilmoituksia - käyttölämpötila -30 ... +48 °C - suurin suhteellinen kosteus 93%( ei kondensoituva) - lepovirrankulutus n.200 µA - kotelointiluokka kannan mukaisesti - väri valkoinen - asennus kantoihin B501AP-W, B524RTE-W ja B524HTR-W - ilmaisin soveltuu myös vanhoihin kantoihin B501AP-IV, B501, B501DG, B524RTE, B524IEFT-1
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


