Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpöilmaisin 80°C IP67 - 6296

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - muu

  • Ketjutus kaapelilla - ei

  • Asennustapa - muu

  • Erilliskäytettävä - ei

  • Optinen ilmoitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071253085

Sähkönumero

7125308

Toimittajan tuotenumero

FFS06406296

Tukkuerä

1

Toimintaperiaate:

muu

Ketjutus kaapelilla:

ei

Asennustapa:

muu

Erilliskäytettävä:

ei

Optinen ilmoitus:

ei

Akustinen ilmoitus:

ei

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

ei

Erillinen kanta tarvitaan:

ei

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

ei

Ensisijainen jännitesyöttö:

verkkovirta

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Jännitteenilmaisimella:

ei

Varakäyntiparisto:

ei

Sisältää pariston:

muu

Itsestään liimautuva:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Savukytkin:

kyllä

Hakuvalolla:

ei

Testipainikkeen tyyppi:

yhdistelmä

Kaapeliläpivienti:

muu

Q-merkinnällä:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Syöttöjännite DC:

14...30 V

Käyttöjännite DC:

14...30 V

Maksimaalilämpöilmaisin 72 astC - luokka BS- kotelointiluokka IP67.sisältää asennusrasian- soveltuu käyttölämpötiloihin -40 astC T 65 astC. tyypillinen 40 astC- ATEX luokitus ExII 3GD EEx nA T5 (T100astC). -40 astC T 65 astC

Maksimaalilämpöilmaisin 72C

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan