SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpörele 1,2-1,8A - LR2K0307

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 1.2...1.8 A
Käynnistysluokka - luokka 10A
Asennustapa - suora kiinnitys
Automaattinen nollaus - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110230437
Sähkönumero
3782911
Toimittajan tuotenumero
LR2K0307
Tukkuerä
41
Säädettävä virta-alue:
1.2...1.8 A
Käynnistysluokka:
luokka 10A
Asennustapa:
suora kiinnitys
Automaattinen nollaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys LR2K -lämpöreleet 0,06 kW - 5,5 kW
Ominaisuudet:
- Manuaalinen ja automaattinen kuittaus
- Sinetöitävä läppä asettelun edessä
- Ohjauksen esikytkentäsarja kontaktorin ja lämpöreleen välille
- Erillisasennusalusta
- Sähköinen kaukokuittaus
- Suora kiinnitys TeSys K - kontaktorin lähtöön. Levys: 45 mm
- Liittimet: tunneli-/ruuviliitin
- Käynnistysaikaluokka: 10 A
Turvallinen ja tehokas suojaus. LRD-lämpöreleet estävät moottorin ylikuormittumisen ja ennenaikaisen ikääntymisen. Lämpöreleet toimitetaan manuaalikuittausasetuksella, mutta ne voidaan tarvittaessa muuttaa myös automaattikuitattavaksi. Lämpörele voidaan yhdistää helposti TeSys D -kontaktoreihin, jolloin muodostuu kompakti käynnistinratkaisu.
Sovellukset:
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne:
- Moottoreiden ylikuormitussuojaus
- Epäsymmetriasuojaus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


