SCHNEIDER ELECTRIC - lämpörele 30-50A lk10 F115-185 - LR9F5357 TeSys

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 30...50 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

  • Automaattinen nollaus - ei

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110565973

Sähkönumero

3886760

Toimittajan tuotenumero

LR9F5357

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

30...50 A

Käynnistysluokka:

luokka 10

Asennustapa:

suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

Automaattinen nollaus:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

TeSys F elektroninen lämpörele, 30-50A, luokka 10, kontaktoriinLC1F115-185

TeSys LR9 - LR9D / LR9F: Elektroniset lämpöreleet 315kW saakka

Laaja-alueiset ja monipuoliset elektroniset TeSys LR9 lämpöreleet tarjoavat joustavan ja varman moottorin ylikuormitussuojauksen monissa eri sovelluksissa.

Monikäyttöisellä ja tarkalla lämpöreleellä vähennät kustannuksia pienentämällä erilaisten lämpöreleiden määriä, parantamalla moottorin suojausta ja lisäämällä moottorin käyttöikää. Luonnollisesti uusi TeSys LR9D on yhteensopiva energiatehokkaiden IE3 moottoreiden suojaukseen ja täyttää kansainväliset IEC/UL/CSA/CCC hyväksynnät.
Kolme mallistoa laaja-alueisia, tarkkoja ja monikäyttöisiä elektonisia lämpöreleitä moottorin ylikuormitussuojaukseen:

Uusi TeSys LR9D01 - 110S (0,1-110A)
  • 5 virta-aluetta 0.1 ... 110A
  • 5:1 asettelusuhde
  • Aseteltava käynnistysaikaluokka: 5, 10, 20 tai 30
  • Suora asennus TeSys LC1D09-D38 kontaktoriin (LR9D01-32)
  • Kolme- tai yksivaihe moottoreille
  • Kompakti koko: leveys 45mm (LR9D01-32)
TeSys LR9D (60-150A)
  • 2 virta-aluetta 60 ... 150A
  • Suora asennus TeSys LC1D115-150 kontaktoriin
  • Perusmallit:
    • Käynnistaikaluokka 10, Käynnistysaikaluokka 20
  • Laajennetut mallit:
    • Aseteltava käynnistysaikaluokka: 10 tai 20
    • Ennakoiva hälytys tulevasta laukaisusta, joka mahdollistaa toiminnot ennen ylikuormituslaukaisua
    • Kolme- tai yksivaihe moottoreille
TeSys LR9F (30 - 630A)
  • 8 virta-aluetta 30 ... 630A
  • Suora asennus LC1F115-630 kontaktoriin
  • Laajennetut mallit:
    • Käynnistaikaluokka 10, Käynnistysaikaluokka 20
  • Complete versio:
    • Aseteltava käynnistysaikaluokka: 10 tai 20
    • Ennakoiva hälytys tulevasta laukaisusta, joka mahdollistaa toiminnot ennen ylikuormituslaukaisua
    • Kolme- tai yksivaihe moottoreille
Kaikissa malleissa:
  • Asetuksen lukitus/sinetöinti läpinäkyvällä kannella
  • Liittimet: ruuvi-tunneliityntä (LR9D01-110S ja LR9D 60-150A) tai kaapelikentäliityntä (LR9D 60-150A ja LR9F)
Sovellukset:
  • Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.:
    • Moottoreiden vakiosuojaus
    • Suojaus: moottorin ylikuormitus, epäsymmetria

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan