SCHNEIDER ELECTRIC - lämpörele 48-80A lk10/20 - LR9F63 TeSys

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

TeSys F elektroninen lämpörele, 48-80A, luokka 10/20, kontaktoriinLC1F115-185

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 48...80 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Automaattinen nollaus - ei

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389118057524

Sähkönumero

3860577

Toimittajan tuotenumero

LR9F63

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

48...80 A

Asennustapa:

suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

Käynnistysluokka:

luokka 10

Automaattinen nollaus:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Nollaus painikkeella:

kyllä

TeSys F elektroninen lämpörele, 48-80A, luokka 10/20, kontaktoriinLC1F115-185

TeSys LR9 - LR9D / LR9F: Elektroniset lämpöreleet 315kW saakka

Laaja-alueiset ja monipuoliset elektroniset TeSys LR9 lämpöreleet tarjoavat joustavan ja varman moottorin ylikuormitussuojauksen monissa eri sovelluksissa.

Monikäyttöisellä ja tarkalla lämpöreleellä vähennät kustannuksia pienentämällä erilaisten lämpöreleiden määriä, parantamalla moottorin suojausta ja lisäämällä moottorin käyttöikää. Luonnollisesti uusi TeSys LR9D on yhteensopiva energiatehokkaiden IE3 moottoreiden suojaukseen ja täyttää kansainväliset IEC/UL/CSA/CCC hyväksynnät.
Kolme mallistoa laaja-alueisia, tarkkoja ja monikäyttöisiä elektonisia lämpöreleitä moottorin ylikuormitussuojaukseen:

Uusi TeSys LR9D01 - 110S (0,1-110A)
  • 5 virta-aluetta 0.1 ... 110A
  • 5:1 asettelusuhde
  • Aseteltava käynnistysaikaluokka: 5, 10, 20 tai 30
  • Suora asennus TeSys LC1D09-D38 kontaktoriin (LR9D01-32)
  • Kolme- tai yksivaihe moottoreille
  • Kompakti koko: leveys 45mm (LR9D01-32)
TeSys LR9D (60-150A)
  • 2 virta-aluetta 60 ... 150A
  • Suora asennus TeSys LC1D115-150 kontaktoriin
  • Perusmallit:
    • Käynnistaikaluokka 10, Käynnistysaikaluokka 20
  • Laajennetut mallit:
    • Aseteltava käynnistysaikaluokka: 10 tai 20
    • Ennakoiva hälytys tulevasta laukaisusta, joka mahdollistaa toiminnot ennen ylikuormituslaukaisua
    • Kolme- tai yksivaihe moottoreille
TeSys LR9F (30 - 630A)
  • 8 virta-aluetta 30 ... 630A
  • Suora asennus LC1F115-630 kontaktoriin
  • Laajennetut mallit:
    • Käynnistaikaluokka 10, Käynnistysaikaluokka 20
  • Complete versio:
    • Aseteltava käynnistysaikaluokka: 10 tai 20
    • Ennakoiva hälytys tulevasta laukaisusta, joka mahdollistaa toiminnot ennen ylikuormituslaukaisua
    • Kolme- tai yksivaihe moottoreille
Kaikissa malleissa:
  • Asetuksen lukitus/sinetöinti läpinäkyvällä kannella
  • Liittimet: ruuvi-tunneliityntä (LR9D01-110S ja LR9D 60-150A) tai kaapelikentäliityntä (LR9D 60-150A ja LR9F)
Sovellukset:
  • Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.:
    • Moottoreiden vakiosuojaus
    • Suojaus: moottorin ylikuormitus, epäsymmetria