SCHNEIDER ELECTRIC - lämpörele 55-70A lk10A D80-95 - LRD3361 TeSys

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 55...70 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110519983

Sähkönumero

3782306

Toimittajan tuotenumero

LRD3361

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

55...70 A

Käynnistysluokka:

luokka 10A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Automaattinen nollaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D bi-metalli lämpörele, 55-70A, luokka 10A, kontaktoriin LC1D80-95

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan