SCHNEIDER ELECTRIC - lämpörele 60-100A lk20F115-185 - LR9F5567 TeSys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 60...100 A
Käynnistysluokka - luokka 20
Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi
Automaattinen nollaus - ei
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
133 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110640182
Sähkönumero
3860603
Toimittajan tuotenumero
LR9F5567
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
60...100 A
Käynnistysluokka:
luokka 20
Asennustapa:
suora kiinnitys/yksittäinen asemointi
Automaattinen nollaus:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys LR9 - LR9D / LR9F: Elektroniset lämpöreleet 315kW saakka
Laaja-alueiset ja monipuoliset elektroniset TeSys LR9 lämpöreleet tarjoavat joustavan ja varman moottorin ylikuormitussuojauksen monissa eri sovelluksissa.
Monikäyttöisellä ja tarkalla lämpöreleellä vähennät kustannuksia pienentämällä erilaisten lämpöreleiden määriä, parantamalla moottorin suojausta ja lisäämällä moottorin käyttöikää. Luonnollisesti uusi TeSys LR9D on yhteensopiva energiatehokkaiden IE3 moottoreiden suojaukseen ja täyttää kansainväliset IEC/UL/CSA/CCC hyväksynnät.
Kolme mallistoa laaja-alueisia, tarkkoja ja monikäyttöisiä elektonisia lämpöreleitä moottorin ylikuormitussuojaukseen:
Uusi TeSys LR9D01 - 110S (0,1-110A)
- 5 virta-aluetta 0.1 ... 110A
- 5:1 asettelusuhde
- Aseteltava käynnistysaikaluokka: 5, 10, 20 tai 30
- Suora asennus TeSys LC1D09-D38 kontaktoriin (LR9D01-32)
- Kolme- tai yksivaihe moottoreille
- Kompakti koko: leveys 45mm (LR9D01-32)
- 2 virta-aluetta 60 ... 150A
- Suora asennus TeSys LC1D115-150 kontaktoriin
- Perusmallit:
- Käynnistaikaluokka 10, Käynnistysaikaluokka 20
- Laajennetut mallit:
- Aseteltava käynnistysaikaluokka: 10 tai 20
- Ennakoiva hälytys tulevasta laukaisusta, joka mahdollistaa toiminnot ennen ylikuormituslaukaisua
- Kolme- tai yksivaihe moottoreille
- 8 virta-aluetta 30 ... 630A
- Suora asennus LC1F115-630 kontaktoriin
- Laajennetut mallit:
- Käynnistaikaluokka 10, Käynnistysaikaluokka 20
- Complete versio:
- Aseteltava käynnistysaikaluokka: 10 tai 20
- Ennakoiva hälytys tulevasta laukaisusta, joka mahdollistaa toiminnot ennen ylikuormituslaukaisua
- Kolme- tai yksivaihe moottoreille
- Asetuksen lukitus/sinetöinti läpinäkyvällä kannella
- Liittimet: ruuvi-tunneliityntä (LR9D01-110S ja LR9D 60-150A) tai kaapelikentäliityntä (LR9D 60-150A ja LR9F)
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.:
- Moottoreiden vakiosuojaus
- Suojaus: moottorin ylikuormitus, epäsymmetria


