SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpörele Easy TeSys - LRE01, 0.1...0.16A, 10A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpörele Easy TeSys - LRE01, 0.1...0.16A, 10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 0.1...0.16 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Automaattinen nollaus - ei

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 66 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480329685

Sähkönumero

3783005

Toimittajan tuotenumero

LRE01

Tukkuerä

33

Säädettävä virta-alue:

0.1...0.16 A

Käynnistysluokka:

luokka 10A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Automaattinen nollaus:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Lämpörele,Easy TeSys Protect,0.1...0.16A,luokka 10A