SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpörele erill.as.yks.K-sarja - LA7K0064

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kanta

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110447880

Sähkönumero

3782879

Toimittajan tuotenumero

LA7K0064

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kanta

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

TeSys K lämpöreleen erillisasennusalusta

TeSys LR2K -lämpöreleet 0,06 kW - 5,5 kW

Ominaisuudet:

  • Manuaalinen ja automaattinen kuittaus
  • Sinetöitävä läppä asettelun edessä
  • Ohjauksen esikytkentäsarja kontaktorin ja lämpöreleen välille
  • Erillisasennusalusta
  • Sähköinen kaukokuittaus
  • Suora kiinnitys TeSys K - kontaktorin lähtöön. Levys: 45 mm
  • Liittimet: tunneli-/ruuviliitin
  • Käynnistysaikaluokka: 10 A
Edut:

Turvallinen ja tehokas suojaus. LRD-lämpöreleet estävät moottorin ylikuormittumisen ja ennenaikaisen ikääntymisen. Lämpöreleet toimitetaan manuaalikuittausasetuksella, mutta ne voidaan tarvittaessa muuttaa myös automaattikuitattavaksi. Lämpörele voidaan yhdistää helposti TeSys D -kontaktoreihin, jolloin muodostuu kompakti käynnistinratkaisu.

Sovellukset:
  • Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne:
  • Moottoreiden ylikuormitussuojaus
  • Epäsymmetriasuojaus

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan