SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpörele - LR9G225

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 57...225 A
Käynnistysluokka - luokka 10
Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi
Automaattinen nollaus - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
223 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481912541
Sähkönumero
3781901
Toimittajan tuotenumero
LR9G225
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
57...225 A
Käynnistysluokka:
luokka 10
Asennustapa:
suora kiinnitys/yksittäinen asemointi
Automaattinen nollaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
1000 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
kyllä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


