SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpörele - LR9G630

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpörele - LR9G630

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 160...630 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 052 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481912589

Sähkönumero

3781903

Toimittajan tuotenumero

LR9G630

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

160...630 A

Käynnistysluokka:

luokka 10

Asennustapa:

suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

Automaattinen nollaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

1000 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

kyllä

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Lämpörele TeSys LR9G 630A Jousiliitäntä

TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan