SCHNEIDER ELECTRIC - Läpivientikaulus - läpivienti halk 80mm alu

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Läpivientikaulus - läpivienti halk 80mm alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Keskiöreikä - 80 mm

  • Kokonaispituus - 15 mm

  • Kaapeleiden lukumäärä - 1...1

  • Holkkitiivisteen sisäosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489820947

Sähkönumero

1458099

Toimittajan tuotenumero

INS61210

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

suljettu

Keskiöreikä:

80 mm

Kokonaispituus:

15 mm

Kaapeleiden lukumäärä:

1...1

Holkkitiivisteen sisäosa:

ei

Halogeeniton:

ei

Väri:

alumiini

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

ei

Materiaali:

alumiini

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

ei

Palonkestävä:

ei

Kaasunkestävä:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Läpivientikaulus, Unica System+, halkaisija 80 mm, alumiini

Unica System+ Läpivientikaulus läpivienti halk 80mm alu

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan