SCHNEIDER ELECTRIC - Läpivientikaulus - läpivienti halk 80mm valk

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Läpivientikaulus - läpivienti halk 80mm valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Keskiöreikä - 80 mm

  • Kokonaispituus - 24 mm

  • Kaapeleiden lukumäärä - 1...1

  • Holkkitiivisteen sisäosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489820954

Sähkönumero

1458108

Toimittajan tuotenumero

INS61211

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

suljettu

Keskiöreikä:

80 mm

Kokonaispituus:

24 mm

Kaapeleiden lukumäärä:

1...1

Holkkitiivisteen sisäosa:

ei

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

ei

Materiaali:

muovi

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

ei

Palonkestävä:

ei

Kaasunkestävä:

ei

Läpivientikaulus, Unica System+, halkaisija 80 mm, valkoinen

Unica System+ Läpivientikaulus läpivienti halk 80mm valk

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan