SCHNEIDER ELECTRIC - Läpivientikaulus - R 2 100 PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 120 mm
Syvyys - 25 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315885594517
Sähkönumero
1422017
Toimittajan tuotenumero
5594511
Tukkuerä
50
Leveys:
120 mm
Syvyys:
25 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
170 mm
Kanavan asennustapa:
seinä
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


