SCHNEIDER ELECTRIC - Läpivientikaulus Thorsman - INKA-R2 217-2 val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 142 mm

  • Syvyys - 8 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885590779

Sähkönumero

1421680

Toimittajan tuotenumero

5590770

Tukkuerä

10

Leveys:

142 mm

Syvyys:

8 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

yleiskäyttöinen

Väri:

valkoinen

Korkeus:

253 mm

Kanavan asennustapa:

seinä

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Thorsman INKA-R2 217-2 Seinäkehys valkoinen

Johtokanavien ja kourujen läpivientikaulukset
Siisti ja viimeistelty asennus läpivientikauluksilla kun kouru läpäisee seinän tai katon/lattian

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan