SCHNEIDER ELECTRIC - Läpivientikaulus - TTI-R 161 PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 25 mm
Syvyys - 140 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315880066644
Sähkönumero
1422467
Toimittajan tuotenumero
5594616
Tukkuerä
1
Leveys:
25 mm
Syvyys:
140 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
240 mm
Kanavan asennustapa:
seinä
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


