SCHNEIDER ELECTRIC - Läsnäolotunnistin KNX - KNX PIR kork. pinta-as. val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 4
Tunnistusalueen maksimipituus - 18 m
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
29 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489818746
Sähkönumero
2816109
Toimittajan tuotenumero
MTN6354-0019
Tukkuerä
13
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
4
Tunnistusalueen maksimipituus:
18 m
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
ei
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
255 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
12 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
18 m
Havainnointialueen halkaisija:
36 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Schneider Electricin uusi KNX-läsnäoloanturien mallisto täyttää kaikki tarpeesi! Ne antavat viimeisen silauksen täysin koordinoidulle, tehokkaalle Schneider Electricin KNX-asennukselle!
Läsnäoloanturien avulla voit tehokkaammin hallita ja automatisoida valaistusta, lämmitystä, ilmastointia ja ilmanvaihtoa tavalla, joka parantaa ilman laatua, säästää energiaa ja kohentaa tilojen käyttäjien mukavuutta. Itse asiassa läsnäoloanturit ovat avainasemassa nykyisissä rakennuksissa.
KNX korkeiden tilojen tunnistin
• Tämä anturi on tarkoitettu rakennuksiin, joiden sisäkatto on hyvin korkealla, esimerkiksi varastoihin, kirjastoihin ja liikuntasaleihin.
• Siihen voidaan asentaa kolhuilta suojaava kehikko. (MTN6300-0001)
• IP54-luokiteltu korkeiden tilojen tunnistin voidaan asentaa sisätiloihin paikkoihin, joissa sen on oltava suojattu vedeltä.
• Tämän modulaarisen anturin voi asennusvaiheessa asentaa niin, että ensin asennetaan vain piilotettu elektroniikka ja näkyvät osat vasta lopuksi, jolloin ne säilyvät puhtaina ja naarmuttomina työmaalla.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


