SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema - EVlink Home 11kW T2 kaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäasennus
Leveys - 282 mm
Korkeus - 409 mm
Syvyys - 148 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606482107359
Sähkönumero
3458236
Toimittajan tuotenumero
EVH4S11NC
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinäasennus
Leveys:
282 mm
Korkeus:
409 mm
Syvyys:
148 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellinen liitäntäteho:
11 kW
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Latauspisteiden määrä:
1
Erillinen syöttökeskus:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
2
Energiamittari:
ei
Suojakatkaisija:
ei
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
EVlink Home -latausasema on helppokäyttöinen, tehokas ja turvallinen latausratkaisu kaikkien täyssähköautojen ja pistokehybridien lataukseen kotona sekä muissa yksityisissä latauskohteissa. Laturi voidaan helposti yhdistää EVlink Home Peak Controller -ohjaimeen dynaamisen kuormituksen tasapainotuksen aktivoimiseksi. Sertifioitu viimeisimmän IEC 61851-1 ed. 3 standardin mukaisesti. EVlink Home -latausasemassa on sisäänrakennettu RDC-DD 6 mA tasavikavirran tunnistus, jolloin latausaseman yhteydessä voidaan käyttää A-tyypin vikavirtakytkintä. EVlink Home -latausaseman kestävä ja vesitiivis rakenne soveltuu hyvin Suomen haastaviin sääolosuhteisiin. Latausasema voidaan asentaa seinään tai jalustaan (myydään erikseen). Kiinteällä kaapelilla varustettu latausasema soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa käytettävä automalli on tiedossa.


