Etusivu
Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema - EVlink Home 7,4kW T2

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäasennus

  • Leveys - 282 mm

  • Korkeus - 409 mm

  • Syvyys - 148 mm

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606482107311

Sähkönumero

3458233

Toimittajan tuotenumero

EVH4S07N2

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinäasennus

Leveys:

282 mm

Korkeus:

409 mm

Syvyys:

148 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Nimellinen liitäntäteho:

7.4 kW

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Latauspisteiden määrä:

1

Erillinen syöttökeskus:

ei

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Enimmäisteho per latauspiste:

7.4 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

2

Energiamittari:

ei

Suojakatkaisija:

ei

Asennuspuolen liitäntä:

yksivaiheinen

Latausasema, EVlink Home, 7,4kW 1x32A, T2 rasiamalli, sisäänrakennettuRDC-DD 6mA tasavikavirran tunnistus

EVlink Home -latausasema on helppokäyttöinen, tehokas ja turvallinen latausratkaisu kaikkien täyssähköautojen ja pistokehybridien lataukseen kotona sekä muissa yksityisissä latauskohteissa. Laturi voidaan helposti yhdistää EVlink Home Peak Controller -ohjaimeen dynaamisen kuormituksen tasapainotuksen aktivoimiseksi. Sertifioitu viimeisimmän IEC 61851-1 ed. 3 standardin mukaisesti. EVlink Home -latausasemassa on sisäänrakennettu RDC-DD 6 mA tasavikavirran tunnistus, jolloin latausaseman yhteydessä voidaan käyttää A-tyypin vikavirtakytkintä. EVlink Home -latausaseman kestävä ja vesitiivis rakenne soveltuu hyvin Suomen haastaviin sääolosuhteisiin. Latausasema voidaan asentaa seinään tai jalustaan (myydään erikseen). Rasiamallin latausasema soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa käytettävä automalli ei ole tiedossa