SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema peruslataus - Charge Pro 22KW T2-Kaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487401230
Sähkönumero
3505097
Toimittajan tuotenumero
EVB4S22NC0
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
22 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
ei
Energiamittari:
ei
Latauskaapelin pituus:
7 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Suojakatkaisija:
ei
Kannettava:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
kyllä
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
220...415 V
Leveys:
292 mm
Korkeus:
418 mm
Syvyys:
119 mm
Asennuspuolen liitäntä:
muu
Taajuus:
50/60 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
22 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkoyhteys masterina:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
Verkkoyhteys laajennuksena:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
6...6 mm²
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Ulostulojännite AC 50 Hz:
220...415 V
Ulostulojännite AC 60Hz:
220...415 V
Enimmäislähtövirta AC 60 Hz:
32 A
Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:
32 A
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
Lattia asennus:
kyllä
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Schneider Charge Pro on seinälle asennettava latausasema kaikille IEC61851-1 -standardin mukaisille sähköajoneuvoille. Se voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin ja myös jalustaan. IP-suojausluokka on IP55. Iskunkestoluokka on IK10. Käyttölämpötila on -30 °C - 50 °C. Latausasemassa on 7 metrin pituinen kiinteä kaapeli, jonka päässä on T2-pistoke ja joka on kiinni latausaseman alaosassa. Nimellinen lähtöteho riippuu siitä, miten tuote asennetaan. Se on 7,4 kW, kun sitä syötetään yksivaiheisena, ja nimellislatausvirta on 32 A alle 230 V (220 V - 240 V) 50/60 Hz: n taajuudella. Se on myös 11 kW tai 22 kW kolmivaiheisena, kun sitä syötetään 16 A:n tai 32 A:n nimellislatausvirralla 400 V:iin (380 V - 415 V) 50/60 Hz:n taajuudella. Sitä voidaan käyttää TN-S-, TN-C-, TT- tai IT 230 -maadoitusjärjestelmissä. Latausasema on helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Sitä suositellaan sekä taloyhtiöihin että leasingautoilijoille. Mitat ovat (W) 292 mm x (K) 418 mm x (S) 119 mm. Sen tuotepaino on 7kg. Sen väri on musta (RAL 9005). Se sisältää sisäänrakennetun tasavikavirran tunnistuksen 6 mA (RDC-DD). Laitteessa on myös Wi-Fi-moduuli ja 2 Ethernet-porttia. Käyttöönotossa eSetup-sovelluksella voi määrittää, ettei käyttäjätunnistusta ole tai että tunnistus tehdään RFID-tunnisteella latauksen aloittamiseksi. Valkoinen sivupainike aktivoi Wi-Fi Direct -yhteyden, jota käytetään sitten yhteyden muodostamiseen eSetup-sovellukseen käyttöönottoa varten. Latausasemassa on LED-valo, joka vaihtaa väriä punaisen, vihreän, sinisen, valkoisen ja oranssin välillä indikoiden latausaseman tilan. OCPP 1.6J -tiedonsiirtoprotokollaa voidaan käyttää yhteyden muodostamiseen latausoperaattorin valvontaan/kolmannen osapuolen pilveen. Se voidaan myös yhdistää internetin kotireitittimeen joko Wi-Fi:n tai RJ45-Ethernet-kaapelin avulla.


