SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema peruslataus - Charge Pro 22kW T2S MID 4G

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema peruslataus - Charge Pro 22kW T2S MID 4G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

MID:n mukainen energiamittari:

Radiostandardi 4G:

Nimellinen liitäntäteho:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606487401247

Sähkönumero

3505096

Toimittajan tuotenumero

EVB4S22N40MG

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

ei

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Suojakatkaisija:

ei

Kannettava:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

220...415 V

Leveys:

292 mm

Korkeus:

418 mm

Syvyys:

136 mm

Asennuspuolen liitäntä:

muu

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

6...6 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Ulostulojännite AC 50 Hz:

220...415 V

Ulostulojännite AC 60Hz:

220...415 V

Enimmäislähtövirta AC 60 Hz:

32 A

Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:

32 A

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Lattia asennus:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Latausasema, Schneider Charge Pro, 1 - 3 -vaiheinen, T2S Rasiamalli, 7,4-11-22kW, 16-32A, MID sähkömittari ja 4G modeemi

Schneider Charge Pro on seinälle asennettava latausasema kaikille IEC61851-1 -standardin mukaisille sähköajoneuvoille. Se voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin ja myös jalustaan. IP-suojausluokka on IP55. Iskunkestoluokka on IK10. Käyttölämpötila on -30 °C - 50 °C. Latausasemassa on T2S-pistorasia, joka on etupuolella. Nimellinen lähtöteho riippuu siitä, miten tuote asennetaan. Se on 7,4 kW, kun sitä syötetään yksivaiheisena, ja nimellislatausvirta on 32 A alle 230 V (220 V - 240 V) 50/60 Hz: n taajuudella. Se on myös 11 kW tai 22 kW kolmivaiheisena, kun sitä syötetään 16 A:n tai 32 A:n nimellislatausvirralla 400 V:iin (380 V - 415 V) 50/60 Hz:n taajuudella. Sitä voidaan käyttää TN-S-, TN-C-, TT- tai IT 230 -maadoitusjärjestelmissä. Latausasema on helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Sitä suositellaan sekä taloyhtiöihin että leasingautoilijoille. Mitat ovat (W) 292 mm x (K) 418 mm x (S) 136 mm. Sen tuotepaino on 3 kg. Sen väri on musta (RAL 9005). Se sisältää sisäänrakennetun tasavikavirran tunnistuksen 6 mA (RDC-DD). Laitteessa on myös MID-sähkömittari, Wi-Fi-moduuli, 4G-modeemi ja 2 Ethernet-porttia. Käyttöönotossa eSetup-sovelluksella voi määrittää, ettei käyttäjätunnistusta ole tai että tunnistus tehdään RFID-tunnisteella latauksen aloittamiseksi. Valkoinen sivupainike aktivoi Wi-Fi Direct -yhteyden, jota käytetään sitten yhteyden muodostamiseen eSetup-sovellukseen käyttöönottoa varten. Latausasemassa on LED-valo, joka vaihtaa väriä punaisen, vihreän, sinisen, valkoisen ja oranssin välillä indikoiden latausaseman tilan. Latausasema voi kommunikoida Linky Smart Meter -sähkömittarin kanssa TIC-protokollalla. (Vain Ranska) Tämän avulla voidaan säätää reaaliaikaisesti sähköajoneuvolle kohdistettu enimmäisteho talon muiden kuormien kulutuksen mukaan ja mukauttaa kuormaa TIC: n lähettämien tietojen mukaan. OCPP 1.6J -tiedonsiirtoprotokollaa voidaan käyttää yhteyden muodostamiseen latausoperaattorin valvontaan/kolmannen osapuolen pilveen. Se voidaan myös yhdistää internetin kotireitittimeen joko Wi-Fi:n tai RJ45-Ethernet-kaapelin avulla.