SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema peruslataus - Pro AC 22kW T2S 6mA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema peruslataus - Pro AC 22kW T2S 6mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486980750

Sähkönumero

3505004

Toimittajan tuotenumero

EVB3S22N41

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

ei

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

ei

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

ei

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Suojakatkaisija:

ei

Kannettava:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

380...415 V

Leveys:

317 mm

Korkeus:

529 mm

Syvyys:

153 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

kyllä

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

16...16 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Ulostulojännite AC 50 Hz:

380...415 V

Ulostulojännite AC 60Hz:

380...415 V

Enimmäislähtövirta AC 60 Hz:

32 A

Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:

32 A

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Lattia asennus:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Latausasema EVlink Pro AC - 22 kW, 32A, 3P+N, 32 A, 3P+N, T2S rasiamalli, RDC-DD 6mA

Tämä EVlink Pro AC -tuote on seinäkiinnitteinen latausasema sähköajoneuvoille, jotka noudattavat IEC 61851-1 -standardia. Sit ä voidaan käyttää myös lattia-asennuksena, joko kiinnitettynä pylvääseen tai integroituna asennuskoteloon. Sekä pylväs että a sennuskotelo on tilattava erikseen. Se voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin. Suojaluokka on IP55. Iskunkestävyysaste on IK10. Käyttölämpötila on -30°C ja +50°C välillä. Varastointilämpötila on -40°C ja +80°C välillä. Lähtöliitäntätyyppi on T2 -pistorasia, jossa on suljin (T2S), kiinnitetty aseman etupaneeliin. Kaikki T2S-pistorasian liittimet ovat hopeoituja ylikuum enemisen välttämiseksi. Nimellisteho on 22 kW. Se toimitetaan kolmivaiheisena (3P+N). Nimeämällä latausvirta on 32 A 380VAC:s ta 415VAC:iin 50-60Hz käyttötaajuudella. Sitä voidaan käyttää TT-, TN-S- tai TN-C-S-maadoitusjärjestelmien kanssa. Siinä on I T-ominaisuus, joka on yhteensopiva lisäeristysmuuntajan kanssa virtalähteessä. Latausaseman asennus ja käyttöönotto ovat help poja. Sitä suositellaan kerrostaloasuntoihin, ajoneuvoyhtiöille, kaduille tai työpaikoille. Mitat ovat (L) 317 mm x (K) 529 m m x (S) 153 mm. Tuotteen paino on 7.2 kg. Väritys on tummanharmaa (RAL 7016) kotelossa, valkoinen (RAL 9003) etupaneelissa ja musta (RAL 9005) takapuolella. Siinä on sisäänrakennettu 6mA DC-vikavirtasuojakytkin. Latausasemaan voidaan syöttää kaapeli takaa, ylhäältä tai alhaalta. Sähköajoneuvon lataamiseksi käyttöoikeuden hallinta tapahtuu käyttäjän tunnistuksen kautta RFID - tai NFC-kortilla. Latausasemaa voidaan käyttää myös vapaaseen käyttöön. Latauksen aloitusta voidaan viivästyttää. Latausaja n aikana tehoa voidaan rajoittaa palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi ja kaikkien samasta syötöstä toimivien latausasemien la tausajan optimoimiseksi. Siinä on 2 Ethernet RJ45 -porttia LAN-yhteyttä varten. Parametrit asetetaan eSetup-sovelluksen kautt a Bluetoothin tai EcoStruxure EV Charging Expertin avulla. Latausasemaa voidaan hallita itsenäisesti tai klusteroidussa arkki tehtuurissa. OCPP 1.6 -tiedonsiirtoprotokollaa käytetään yhteyden muodostamiseen valvontalaitteeseen. Käytettävissä olevia pa lveluita ovat lataustietueet, diagnostiikkatoiminnot ja kuormanhallinta. Latausasema on sertifioitu CE- ja EV Ready -sertifik aateilla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan