SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema peruslataus - Schneider Charge 11kW T2 5m ka

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema peruslataus - Schneider Charge 11kW T2 5m ka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

MID:n mukainen energiamittari:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Radiostandardi 4G:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Latauskaapelin pituus:

5 m

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486961162

Sähkönumero

3505065

Toimittajan tuotenumero

EVH5A11N2C5

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

ei

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

ei

Energiamittari:

ei

Latauskaapelin pituus:

5 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Suojakatkaisija:

ei

Kannettava:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

400...400 V

Leveys:

244 mm

Korkeus:

342 mm

Syvyys:

107 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

ei

Verkkoyhteys laajennuksena:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Ulostulojännite AC 50 Hz:

400...400 V

Ulostulojännite AC 60Hz:

400...400 V

Enimmäislähtövirta AC 60 Hz:

16 A

Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:

16 A

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Lattia asennus:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kotilatausasema Schneider Charge, 3P+N,Latausteho: 11kW / 3x16A, Kiinteällä 5m latauskaapelilla

Schneider Charge -latausasema on seinään kiinnitettävä latausasema kaikille sähköajoneuvoille, jotka ovat IEC61851-1-standardin mukaisia. IP-suojausluokka on IP55. Iskunkestoluokka on IK10. Käyttölämpötila on -30°C ja 55°C välillä. Latausasemassa on 5 m kiinteä latauskaapeli, jonka päässä on T2-pistoke. Latausaseman nimellislähtöteho on 11 kW. Se on kolmivaiheinen (3P+N). Nimellislatausvirta on 16 A alle 400 VAC 50 Hz/60 Hz taajuudella. Sitä voidaan käyttää TN-S-, TT- tai IT-maadoitusjärjestelmän kanssa. Latausasema on helppo asentaa (ei vaadi erikoistyökaluja). Suositellaan yksityiskäyttöön omakotitaloissa, asennettuna autotalliin tai ulkoseinälle. Mitat (L) 244mm x (K) 352mm x (S) 107mm. Latausaseman paino on 5,1 kg (ilman kaapelia). Sen väri on valkoinen (RAL 9003) ja vihreä. Se on varustettu sisäänrakennetulla suojauksella tasavikavirtaa vastaan ​​(RDC-DD; Residual Direct Current Detecting Device). Latausasemassa ei ole käyttöjätunnistusta (RFID/NFC -lukija) latauksen aloittamiseen. LED -valo vaihtaa väriä punaisen, vihreän ja sinisen välillä osoittaakseen lataustilan suoraan lataajalle. Latausasemaan on mahdollista hankkia lisävarusteena kuormanhallinta -Peak Control. Sen avulla voidaan säätää reaaliajassa lataavalle sähköajoneuvolle allokoitua maksimitehoa talon muiden kuormien kulutuksen mukaan. Latausasema voidaan yhdistää Wiser Home älykotijärjestelmään ja näin ohjata latausasemaa mobiilisovelluksella. Sillä voidaan käynnistää, valvoa ja ohjata latausasemaa helposti etänä. OCPP 1.6 -viestintäprotokollaa voidaan käyttää yhteyden muodostamiseen kolmannen osapuolen pilveen tai lataussovelluksiin. Se voidaan myös liittää Internet-kotireitittimeen joko Wi-Fi:llä tai RJ45 Ethernet -kaapelilla.