SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema peruslataus - Schneider Charge 7.4-22kW T2S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486846162
Sähkönumero
3505063
Toimittajan tuotenumero
EVH5A22N2S
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
22 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
ei
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
ei
Energiamittari:
ei
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
1
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Suojakatkaisija:
ei
Kannettava:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
244 mm
Korkeus:
342 mm
Syvyys:
117 mm
Asennuspuolen liitäntä:
muu
Taajuus:
50/60 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
22 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkoyhteys masterina:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
ei
Verkkoyhteys laajennuksena:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Ulostulojännite AC 50 Hz:
230...400 V
Ulostulojännite AC 60Hz:
230...400 V
Enimmäislähtövirta AC 60 Hz:
32 A
Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:
32 A
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
Lattia asennus:
ei
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Schneider Charge -latausasema on seinään kiinnitettävä latausasema kaikille sähköajoneuvoille, jotka ovat IEC61851-1-standardin mukaisia. IP-suojausluokka on IP55. Iskunkestoluokka on IK10. Käyttölämpötila on -30°C ja 55°C välillä. Latausasemassa on T2S-pistorasia, joka sijaitsee sen etupuolella. Latausaseman nimellislähtöteho on 22 kW. Se voidaan asentaa yksivaiheisena (1P+N) tai kolmivaiheisena (3P+N). Nimelliset latausvirrat ovat 16 A/32 A jännitteellä 230 VAC/400 VAC ja taajuudella 50 Hz/60 Hz. Sitä voidaan käyttää TN-S-, TT- tai IT-maadoitusjärjestelmän kanssa. Latausasema on helppo asentaa (ei vaadi erikoistyökaluja). Suositellaan yksityiskäyttöön omakotitaloissa, asennettuna autotalliin tai ulkoseinälle. Mitat (L) 244 mm x (K) 352 mm x (S) 117 mm. Latausaseman paino on 3,2 kg. Sen väri on valkoinen (RAL 9003) ja vihreä. Se on varustettu sisäänrakennetulla suojauksella tasavikavirtaa vastaan (RDC-DD; Residual Direct Current Detecting Device). Latausasemassa ei ole käyttöjätunnistusta (RFID/NFC -lukija) latauksen aloittamiseen. LED -valo vaihtaa väriä punaisen, vihreän ja sinisen välillä osoittaakseen lataustilan suoraan lataajalle. Latausasemaan on mahdollista hankkia lisävarusteena kuormanhallinta -Peak Control. Sen avulla voidaan säätää reaaliajassa lataavalle sähköajoneuvolle allokoitua maksimitehoa talon muiden kuormien kulutuksen mukaan. Latausasema voidaan yhdistää Wiser Home älykotijärjestelmään ja näin ohjata latausasemaa mobiilisovelluksella. Sillä voidaan käynnistää, valvoa ja ohjata latausasemaa helposti etänä. OCPP 1.6 -viestintäprotokollaa voidaan käyttää yhteyden muodostamiseen kolmannen osapuolen pilveen tai lataussovelluksiin. Se voidaan myös liittää Internet-kotireitittimeen joko Wi-Fi:llä tai RJ45 Ethernet -kaapelilla.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


