Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema teholataus - 120 kW DC, 2x CCS2 3,8m

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema teholataus - 120 kW DC, 2x CCS2 3,8m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Latauskaapelin pituus:

3.8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 m

Nimellinen liitäntäteho:

120 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 120 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.03 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606487674078

Sähkönumero

3572801

Toimittajan tuotenumero

EVD2S120TBB

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

120 kW

Latauspisteiden määrä:

2

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

3.8 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

ei

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

ei

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Suojakatkaisija:

kyllä

Kannettava:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

2

Sisältää näytön:

kyllä

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

380...415 V

Leveys:

1259 mm

Korkeus:

2230 mm

Syvyys:

1076 mm

Ulostulojännite DC:

150...1000 V

Enimmäislähtövirta DC:

500 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

120 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

240...240 mm²

Seinäasennus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Ylijännitesoujamoduulilla:

kyllä

Lattia asennus:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pikalatausasema Schneider StarCharge Fast 180, Teho 120 kW, 2xCCS2, Latauskaapelin ulottuvuus 3,8m, Kaapelinhallinta Tämä Schneider StarCharge Fast 180 pikalatausasema kaikille sähköajoneuvoille, jotka ovat IEC61851-1 ed.3- ja IEC61851-23 -standardien mukaisia. Tämä latausasema on vapaasti seisova. IP-suojausluokka on IP55. Iskunkestoluokka on IK10 ja IK08 kosketusnäytölle. Käyttölämpötila on välillä -30 °C ja 50 °C ja teho alenee 50 °C asteen jälkeen. Latauskaapeleina kaksi 3,8 metrin kiinteää kaapelia, joissa on CCS2-latauspistoolit ja jotka kiinni kaapelinhallinnassa. Nimellislähtöteho 120 kW ja mahdollista skaalata tehomoduulein 180kW asti. Latausasema on kolmivaiheinen (L1+L2+L3+N+PE). Nimellinen latausvirta on 190 A skaalattavissa 211 A:iin asti (380 V AC) ja 415 V AC:iin +/- 10 %:iin asti 50 tai 60 Hz:n taajuudella. Sitä voidaan käyttää TN-S / TN-C-S tai TT maadoitusjärjestelmissä. Se on myös IT-yhteensopiva, kun virtalähteenä käytetään eristysmuuntajaa. Latausasema on painava ja sen liikuttamiseen tarvitaan apuvälineitä. Se voidaan ottaa käyttöön kannettavalla tietokoneella, joka yhdistetty sisäänrakennettuun webserveriin. Suositellaan käytettäväksi latauskentillä ja julkisissa sovelluksissa. Se sopii raskaan kaluston lataamiseen ja se tukee sähköbusseille tarkoitetua VDV 261 -protokollaa sekä BCB toggle wake-up -toimintoa, jonka avulla sähkörekka voi käynnistää latauksen uudelleen. Hyötysuhde on 97 %:n ja siinä on integroidut DC-sähkömittarit joilla MID- tai PTB-sertifiointi. Lataajan tunnistus maksua varten voidaan tehdä RFID- ja NFC-tunnisteella tai maksupäätteen avulla. Lataaja voidaan myös tunnistaa sähköauton Plug & Charge -toiminnon avulla joko Autocharge-tekniikalla tai ISO 15118 -protokollan avulla. Latausasemassa on kosketusnäyttö, jonka avulla lataaja voi valita latauspisteen, tunnistustavan ja ohjata latausta. Näytöllä on myös tietoa auton latauksen tilasta. Monivärinen led-valo ilmaisee latauksen ja latausaseman tilan. Hätäseispainnikkeen avulla lataus voidaan tarvittaessa pysäyttää nopeasti. Latausasemaa voidaan ohjata latausoperaattorin ohjelmiston avulla etänä. Latausasemassa on RJ45 Ethernet-portti LAN-liitäntää varten. Se sisältää myös WiFi- ja 4G-modeemiyhteyden. Latausasemaa voidaan hallita paikallisesti tai isompana kokonaisuutena taustajärjestelmällä kuormanhallintaa ja/tai käyttäjätunnistusta sekä laskutusta varten. Käyttöönotossa asetuksen syötetään latausasemaan sisäänrakennetun verkkopalvelimen kautta. Yhteyden muodostamiseen latausoperaattorin taustajärjestelmään käytetään OCCP 1.6 -tiedonsiirtoprotokollaa. Käytettävissä olevat palvelut ovat tunnistus ja veloitusvaltuutus, laskutustiedot, diagnoosiominaisuudet, kuormituksen hallinta ja software päivitykset etänä.