SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema teholataus - 150 kW DC, 2x CCS2, Maksupääte

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 150 kW
Latauspisteiden määrä - 2
MID:n mukainen energiamittari - ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487045823
Sähkönumero
3505072
Toimittajan tuotenumero
EVD1S150TBBCC
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
150 kW
Latauspisteiden määrä:
2
MID:n mukainen energiamittari:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
3.6 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
ei
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Suojakatkaisija:
kyllä
Kannettava:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
2
Sisältää näytön:
kyllä
NFC (Near Field Communication):
kyllä
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
380...415 V
Leveys:
1050 mm
Korkeus:
2202 mm
Syvyys:
982 mm
Ulostulojännite DC:
150...1000 V
Enimmäislähtövirta DC:
300 A
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50/60 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
150 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
240...240 mm²
Seinäasennus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Ylijännitesoujamoduulilla:
kyllä
Lattia asennus:
kyllä
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tämä EVlink Pro DC on pikalatausasema kaikille sähköajoneuvoille, jotka ovat IEC61851-1 ed.3- ja IEC61851-23-standardien mukaisia. Tämä latausasema on vapaasti seisova. IP-suojausluokka on IP55. Iskunkestoluokka on IK10 ja IK08 kosketusnäytölle. Käyttölämpötila on -30°C ja 50°C välillä ja teho alenee 50°C asteen jälkeen. Latauskaapeleina kaksi 3,6 metrin kiinteää kaapelia, joissa molemmissa päissä on CCS2-latauspistoolit, jotka kiinni kaapelinhallinnassa. Nimellislähtöteho 150 kW ja mahdollista skaalata tehomoduulein 180kW asti. Laturi toimitetaan kolmivaiheisena (L1+L2+L3+N+PE). Nimellislatausvirta on 242 A alle 380 VAC - 415 VAC +/- 10 % 50 taajuudella. Sitä voidaan käyttää TN-S / TNC-S tai TT maadoitusjärjestelmissä. Se on myös IT-yhteensopiva, kun virtalähteenä käytetään eristysmuuntajaa. Latausasema on painava ja sen liikuttamiseen tarvitaan apuvälineitä. Se voidaan ottaa käyttöön kannettavalla tietokoneella, joka yhdistetty sisäänrakennettuun webserveriin. Suositellaan käytettäväksi latauskentillä ja julkisissa sovelluksissa. Lataajan tunnistus maksua varten voidaan tehdä RFID- tai NFC-tunnisteella, QR-koodin skannauksella tai ajoneuvon MAC-osoitteen avulla. Se sisältää myös integroidun maksupäätteen, jonka avulla voi käyttää latausasemaa ja maksaa sähköauton latauksen ilman tunnistetta tai puhelinsovellusta. Latausasemassa on kosketusnäyttö, jonka avulla lataaja voi tunnistautua sekä valita haluamansa latauspistoolin ja ohjata sitä. Hätäseispainike mahdollistaa myös nopean latauksen pysäyttämisen tarvittaessa. Latausasemaa voidaan ohjata myös taustajärjestelmän kautta. Näytöllä on myös tietoa ajoneuvon latauksen tilasta. Monivärinen LED ilmaisee myös latauksen ja latausaseman tilan. Latausasemassa on RJ45 Ethernet-portti LAN-liitäntää varten. Se sisältää myös WiFi- ja 4G-modeemiyhteyden. Latausasemaa voidaan hallita paikallisesti tai isompana kokonaisuutena taustajärjestelmällä kuormanhallintaa ja/tai käyttäjätunnistusta sekä laskutusta varten. Käyttöönotossa asetuksen syötetään latausasemaan sisäänrakennetun webserverin kautta. Yhteyden muodostamiseen taustajärjestelmään käytetään OCCP 1.6 -tiedonsiirtoprotokollaa. Käytettävissä olevat palvelut ovat tunnistus ja veloitusvaltuutus, laskutustiedot, diagnoosiominaisuudet, kuormituksen hallinta ja software päivitykset etänä.


