SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema teholataus - 150 kW DC, CCS2 + CHAdeMO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 150 kW
Latauspisteiden määrä - 2
Asennustapa - lattiaan kiinnitettävä
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 0
Latauskaapelin pituus - 3.6 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606482215948
Sähkönumero
3505008
Toimittajan tuotenumero
EVD1S150THB
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
150 kW
Latauspisteiden määrä:
2
Asennustapa:
lattiaan kiinnitettävä
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Latauskaapelin pituus:
3.6 m
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
1
Leveys:
1050 mm
Korkeus:
2202 mm
Syvyys:
982 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Suojakatkaisija:
kyllä
Nimellinen liitäntäteho:
150 kW
Energiamittari:
kyllä
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Sisältää näytön:
kyllä
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
1
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Erillinen syöttökeskus:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei