SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema teholataus - 180 kW DC, 2x CCS2, 3,8m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 180 kW
Latauspisteiden määrä - 2
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487674054
Sähkönumero
3572802
Toimittajan tuotenumero
EVD2S180TBB
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
180 kW
Latauspisteiden määrä:
2
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
3.8 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
kyllä
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
ei
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Suojakatkaisija:
kyllä
Kannettava:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
2
Sisältää näytön:
kyllä
NFC (Near Field Communication):
kyllä
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
380...415 V
Leveys:
1259 mm
Korkeus:
2230 mm
Syvyys:
1076 mm
Ulostulojännite DC:
150...1000 V
Enimmäislähtövirta DC:
500 A
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50/60 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
180 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
240...240 mm²
Seinäasennus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Ylijännitesoujamoduulilla:
kyllä
Lattia asennus:
kyllä
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Tämä Schneider StarCharge Fast 180 pikalatausasema kaikille sähköajoneuvoille, jotka ovat IEC61851-1 ed.3- ja IEC61851-23 -standardien mukaisia. Tämä latausasema on vapaasti seisova. IP-suojausluokka on IP55. Iskunkestoluokka on IK10 ja IK08 kosketusnäytölle. Käyttölämpötila on välillä -30 °C ja 50 °C ja teho alenee 50 °C asteen jälkeen. Latauskaapeleina kaksi 3,8 metrin kiinteää kaapelia, joissa on CCS2-latauspistoolit ja jotka kiinni kaapelinhallinnassa. Nimellisteho on 180 kW. Latausasema on kolmivaiheinen (L1+L2+L3+N+PE). Nimellinen latausvirta on 285 A skaalattavissa 316 A:iin asti (380 V AC) - 415 V AC +/- 10 %) 50 tai 60 Hz:n taajuudella. Sitä voidaan käyttää TN-S / TN-C-S tai TT maadoitusjärjestelmissä. Se on myös IT-yhteensopiva, kun virtalähteenä käytetään eristysmuuntajaa. Latausasema on painava ja sen liikuttamiseen tarvitaan apuvälineitä. Se voidaan ottaa käyttöön kannettavalla tietokoneella, joka yhdistetty sisäänrakennettuun webserveriin. Suositellaan käytettäväksi latauskentillä ja julkisissa sovelluksissa. Se sopii raskaan kaluston lataamiseen ja se tukee sähköbusseille tarkoitetua VDV 261 -protokollaa sekä BCB toggle wake-up -toimintoa, jonka avulla sähkörekka voi käynnistää latauksen uudelleen. Hyötysuhde on 97 %:n ja siinä on integroidut DC-sähkömittarit joilla MID- tai PTB-sertifiointi. Lataajan tunnistus maksua varten voidaan tehdä RFID- ja NFC-tunnisteella tai maksupäätteen avulla. Lataaja voidaan myös tunnistaa sähköauton Plug & Charge -toiminnon avulla joko Autocharge-tekniikalla tai ISO 15118 -protokollan avulla. Latausasemassa on kosketusnäyttö, jonka avulla lataaja voi valita latauspisteen, tunnistustavan ja ohjata latausta. Näytöllä on myös tietoa auton latauksen tilasta. Monivärinen led-valo ilmaisee latauksen ja latausaseman tilan. Hätäseispainnikkeen avulla lataus voidaan tarvittaessa pysäyttää nopeasti. Latausasemaa voidaan ohjata latausoperaattorin ohjelmiston avulla etänä. Latausasemassa on RJ45 Ethernet-portti LAN-liitäntää varten. Se sisältää myös WiFi- ja 4G-modeemiyhteyden. Latausasemaa voidaan hallita paikallisesti tai isompana kokonaisuutena taustajärjestelmällä kuormanhallintaa ja/tai käyttäjätunnistusta sekä laskutusta varten. Käyttöönotossa asetuksen syötetään latausasemaan sisäänrakennetun verkkopalvelimen kautta. Yhteyden muodostamiseen latausoperaattorin taustajärjestelmään käytetään OCCP 1.6 -tiedonsiirtoprotokollaa. Käytettävissä olevat palvelut ovat tunnistus ja veloitusvaltuutus, laskutustiedot, diagnoosiominaisuudet, kuormituksen hallinta ja software päivitykset etänä.


