SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema teholataus - 60kW DC, 2xCCS2, 5m kaapeli

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Latauskaapelin pituus:

3.6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 m

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

2

Nimellinen liitäntäteho:

60 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 60 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

100 768 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606482455443

Sähkönumero

3505077

Toimittajan tuotenumero

EVD1S60TBB

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

60 kW

Latauspisteiden määrä:

2

MID:n mukainen energiamittari:

ei

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

3.6 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

ei

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Suojakatkaisija:

kyllä

Kannettava:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

2

Sisältää näytön:

kyllä

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

380...415 V

Leveys:

1303 mm

Korkeus:

1204 mm

Syvyys:

339 mm

Ulostulojännite DC:

150...1000 V

Enimmäislähtövirta DC:

200 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

60 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

35...35 mm²

Seinäasennus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Ylijännitesoujamoduulilla:

kyllä

Lattia asennus:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Teholatausasema, EVlink Pro DC, 60kW wallbox, CCS2 + CCS2 latauspistoke,5m kaapeli kaapelihallinnalla

Tämä EVlink Pro DC on pikalatausasema kaikille sähköajoneuvoille, jotka ovat IEC61851-1 ed.3- ja IEC61851-23-standardien mukaisia. Tämä latausasema asennetaan seinälle, mutta se voidaan myös kiinnittää lattialle erikseen tilattavalla jalustalla IP-suojausluokka on IP55. Iskunkestoluokka on IK10 ja IK08 kosketusnäytölle. Käyttölämpötila on -30°C ja 55°C välillä ja teho alenee 55°C asteen jälkeen. Latauskaapeleina kaksi 5 metrin kiinteää kaapelia, joissa molemmissa päissä on CCS2-latauspistoolit, jotka kiinni kaapelinhallinnassa. Nimellislähtöteho on 60 kW. Laturi toimitetaan kolmivaiheisena (L1+L2+L3+N+PE). Nimellislatausvirta on 96 A alle 380 VAC - 415 VAC +/- 10 % 50 taajuudella. Sitä voidaan käyttää TN-S / TNC-S tai TT maadoitusjärjestelmissä. Se on myös IT-yhteensopiva, kun virtalähteenä käytetään eristysmuuntajaa. Latausasema on helppo asentaa, eikä vaadi raskaita apuvälineitä. Se voidaan ottaa käyttöön kannettavalla tietokoneella, joka yhdistetty sisäänrakennettuun webserveriin. Suositellaan käytettäväksi latauskentillä. Lataajan tunnistus maksua varten voidaan tehdä RFID- tai NFC-tunnisteella, QR-koodin skannauksella tai ajoneuvon MAC-osoitteen avulla. Latausasemassa on kosketusnäyttö, jonka avulla lataaja voi valita haluamansa latauspistoolin ja ohjata sitä. Näytöllä on myös tietoa ajoneuvon latauksen tilasta. Monivärinen LED ilmaisee myös latauksen ja latausaseman tilan. Hätäseispainike mahdollistaa myös nopean latauksen pysäyttämisen tarvittaessa. Latausasemaa voidaan ohjata myös taustajärjestelmän kautta. Latausasemassa on RJ45 Ethernet-portti LAN-liitäntää varten. Se sisältää myös WiFi- ja 4G-modeemiyhteyden. Latausasemaa voidaan hallita paikallisesti tai isompana kokonaisuutena taustajärjestelmällä kuormanhallintaa ja/tai käyttäjätunnistusta sekä laskutusta varten. Käyttöönotossa asetuksen syötetään latausasemaan sisäänrakennetun webserverin kautta. Yhteyden muodostamiseen taustajärjestelmään käytetään OCCP 1.6 -tiedonsiirtoprotokollaa. Käytettävissä olevat palvelut ovat tunnistus ja veloitusvaltuutus, laskutustiedot, diagnoosiominaisuudet ja kuormituksen hallinta.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan