SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema teholataus - 60kW DC, 2xCCS2, 7m kaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Latauskaapelin pituus:
7 mTärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 60 kW
Latauspisteiden määrä - 2
MID:n mukainen energiamittari - ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
100 768 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487091356
Sähkönumero
3505079
Toimittajan tuotenumero
EVD1S60TBBC7
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
60 kW
Latauspisteiden määrä:
2
MID:n mukainen energiamittari:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
2
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
7 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
ei
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Suojakatkaisija:
kyllä
Kannettava:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
2
Sisältää näytön:
kyllä
NFC (Near Field Communication):
kyllä
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
380...415 V
Leveys:
802 mm
Korkeus:
1037 mm
Syvyys:
339 mm
Ulostulojännite DC:
150...1000 V
Enimmäislähtövirta DC:
200 A
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
60 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
35...35 mm²
Seinäasennus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Ylijännitesoujamoduulilla:
kyllä
Lattia asennus:
kyllä
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tämä EVlink Pro DC on pikalatausasema kaikille sähköajoneuvoille, jotka ovat IEC61851-1 ed.3- ja IEC61851-23-standardien mukaisia. Tämä latausasema asennetaan seinälle, mutta se voidaan myös kiinnittää lattialle erikseen tilattavalla jalustalla IP-suojausluokka on IP55. Iskunkestoluokka on IK10 ja IK08 kosketusnäytölle. Käyttölämpötila on -30°C ja 55°C välillä ja teho alenee 55°C asteen jälkeen. Latauskaapeleina kaksi 7 metrin kiinteää kaapelia, joissa molemmissa päissä on CCS2-latauspistoolit. Ei kaapelinhallintaa. Nimellislähtöteho on 60 kW. Laturi toimitetaan kolmivaiheisena (L1+L2+L3+N+PE). Nimellislatausvirta on 96 A alle 380 VAC - 415 VAC +/- 10 % 50 taajuudella. Sitä voidaan käyttää TN-S / TNC-S tai TT maadoitusjärjestelmissä. Se on myös IT-yhteensopiva, kun virtalähteenä käytetään eristysmuuntajaa. Latausasema on helppo asentaa, eikä vaadi raskaita apuvälineitä. Se voidaan ottaa käyttöön kannettavalla tietokoneella, joka yhdistetty sisäänrakennettuun webserveriin. Suositellaan käytettäväksi latauskentillä. Lataajan tunnistus maksua varten voidaan tehdä RFID- tai NFC-tunnisteella, QR-koodin skannauksella tai ajoneuvon MAC-osoitteen avulla. Latausasemassa on kosketusnäyttö, jonka avulla lataaja voi valita haluamansa latauspistoolin ja ohjata sitä. Näytöllä on myös tietoa ajoneuvon latauksen tilasta. Monivärinen LED ilmaisee myös latauksen ja latausaseman tilan. Hätäseispainike mahdollistaa myös nopean latauksen pysäyttämisen tarvittaessa. Latausasemaa voidaan ohjata myös taustajärjestelmän kautta. Latausasemassa on RJ45 Ethernet-portti LAN-liitäntää varten. Se sisältää myös WiFi- ja 4G-modeemiyhteyden. Latausasemaa voidaan hallita paikallisesti tai isompana kokonaisuutena taustajärjestelmällä kuormanhallintaa ja/tai käyttäjätunnistusta sekä laskutusta varten. Käyttöönotossa asetuksen syötetään latausasemaan sisäänrakennetun webserverin kautta. Yhteyden muodostamiseen taustajärjestelmään käytetään OCCP 1.6 -tiedonsiirtoprotokollaa. Käytettävissä olevat palvelut ovat tunnistus ja veloitusvaltuutus, laskutustiedot, diagnoosiominaisuudet ja kuormituksen hallinta.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


