SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema teholataus - Jalusta 1,0m, 60kW DC CHAdeMO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kanta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487097563
Sähkönumero
3505085
Toimittajan tuotenumero
EVP1DB6LG
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kanta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Jalusta, EVlink Pro DC, DC 60kW latausasemalle jossa CCS2 + CHAdeMOlatauspistoke, korkeus 1m
Tämä jalusta on lisätarvike EVlink Pro DC 60kW latausasemalle. Siinä on paikat CCS2- ja ChadeMO-latauspistoolille. Se on valmistettu alumiinista. Sen väriltään on tummanharmaa. Kokonaismitat ovat (L) 341mm x (K) 740mm x (S) 454mm. Tuotteen paino on 11kg.
Tämä jalusta on lisätarvike EVlink Pro DC 60kW latausasemalle. Siinä on paikat CCS2- ja ChadeMO-latauspistoolille. Se on valmistettu alumiinista. Sen väriltään on tummanharmaa. Kokonaismitat ovat (L) 341mm x (K) 740mm x (S) 454mm. Tuotteen paino on 11kg.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


