SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasematarvike - Moduuli EVlink Pro AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487968856
Sähkönumero
3572827
Toimittajan tuotenumero
EVA1M8
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
ISO15118-viestintämoduuli, EVlink Pro AC latausasemaan
Tämä Evlink Pro AC -lisävaruste on piirikortti, joka asennetaan latausaseman sisään. Se mahdollistaa ISO15118-standardin mukaisen viestinnän latausaseman ja sähköajoneuvon välillä.
Tämä Evlink Pro AC -lisävaruste on piirikortti, joka asennetaan latausaseman sisään. Se mahdollistaa ISO15118-standardin mukaisen viestinnän latausaseman ja sähköajoneuvon välillä.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


