SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasematarvike - Moduuli Schneider Charge Pro

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487968863
Sähkönumero
3572828
Toimittajan tuotenumero
EVA2M8
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
ISO15118-viestintämoduuli, Schneider Charge Prolatausasemaan
Tämä Schneider Charge Pro -lisävaruste on piirikortti, joka asennetaan latausaseman sisään. Se mahdollistaa ISO15118-standardin mukaisen viestinnän latausaseman ja sähköajoneuvon välillä.
Tämä Schneider Charge Pro -lisävaruste on piirikortti, joka asennetaan latausaseman sisään. Se mahdollistaa ISO15118-standardin mukaisen viestinnän latausaseman ja sähköajoneuvon välillä.


