SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasematarvike - Thalassa kaappi Evlink Pro AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606482455634
Sähkönumero
3505062
Toimittajan tuotenumero
EVA1RFKES
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kytkentäkotelo EVlink Pro AC - Metallisarjan sisälle syöttökaapelin kytkentään ja/tai haaroittamiseen, IP66
Tämä EVlink Pro AC-lisävaruste metalisarjalle ja joka on kotelo jota käytetään syöttökaapeleiden kytkemiseen. Riippuen EVlink Pro AC -metallisarjajan suojauksen kokoonpanosta, Thalassa-kotelon lisääminen metallisarjaan saattaa olla tarpeen. IP-suojausluokka on IP66. Sitä voidaan käyttää yksivaiheisten tai kolmivaiheisten latausasemien kanssa. Kotelossa on 1 Telequick-asennuslevy, 2 DIN-kiskoa, joiden pituus on 240 mm, ja 4 kiinnitystelinettä. Kaapeleita varten on kaksi M32 ja yksi M12 läpivientiholkit. Kaapelin poikkipinta-ala 25mm² - 35mm². Kotelon mitat ovat (L) 270mm x (K) 360mm x (S) 180mm. Sen paino on 3,4 kg. Iskunkestoluokka on IK09. Käyttöympäristön ilman lämpötila on -30°C - 70°C. . .
Tämä EVlink Pro AC-lisävaruste metalisarjalle ja joka on kotelo jota käytetään syöttökaapeleiden kytkemiseen. Riippuen EVlink Pro AC -metallisarjajan suojauksen kokoonpanosta, Thalassa-kotelon lisääminen metallisarjaan saattaa olla tarpeen. IP-suojausluokka on IP66. Sitä voidaan käyttää yksivaiheisten tai kolmivaiheisten latausasemien kanssa. Kotelossa on 1 Telequick-asennuslevy, 2 DIN-kiskoa, joiden pituus on 240 mm, ja 4 kiinnitystelinettä. Kaapeleita varten on kaksi M32 ja yksi M12 läpivientiholkit. Kaapelin poikkipinta-ala 25mm² - 35mm². Kotelon mitat ovat (L) 270mm x (K) 360mm x (S) 180mm. Sen paino on 3,4 kg. Iskunkestoluokka on IK09. Käyttöympäristön ilman lämpötila on -30°C - 70°C. . .


