SCHNEIDER ELECTRIC - Latauskaapeli - Latauskaapeli T2-T2 32A 3v 10m

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Latauskaapeli - Latauskaapeli T2-T2 32A 3v 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - AC 3-vaihe

  • Ajoneuvon latauspistoketyyppi - tyyppi 2

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Lataustapa - lataustapa 3

  • Telekaapelien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481290632

Sähkönumero

3505023

Toimittajan tuotenumero

EVP1CNX32322

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

AC 3-vaihe

Ajoneuvon latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Nimellisvirta:

32 A

Lataustapa:

lataustapa 3

Telekaapelien määrä:

1

Latausaseman latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Nimellisjännite:

415 V

Kaapelin pituus:

10 m

Ohjausyksiköllä varustettu latauskaapeli (ICCB):

ei

Lämpötila-anturi:

ei

Kaapelityyppi:

suora

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Latauskaapeli EVlink - 32A, 3-vaiheinen T2-T2 - Pituus 10m

EVlink latauskaapeli - 32A 1-vaihe T2-T2 - 10m

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan