SCHNEIDER ELECTRIC - Latauslaitejalusta - Päivityssarja jalustalle

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Latauslaitejalusta - Päivityssarja jalustalle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487401339

Sähkönumero

3505092

Toimittajan tuotenumero

EVA2PCS2

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Muuntosarja EVA2PBS1 jalustalle, jolla muunnetaan jalusta kahdelle Schneider Charge Pro -latausasemalle sopivaksi

Tämä Schneider Charge Pro -lisävaruste on jalustan muuntosarja. Tämä lisävaruste mahdollistaa muuntaa 1 latauaseman jalustan 2 latausasemalle sopivaksi. Mitat ovat (W) 360mm x (K) 600mm x (S) 50mm. Sen paino on 1,6 kg. Väri on tummanharmaa (RAL 7016). Materiaali on Alu 5754 sinkkifosfaatti esikäsittelyllä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan